SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappi lattia-asennus Fe - Takaseinä SFN 1800x1200

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sivuseinäksi - ei

  • Soveltuu takaseinäksi - kyllä

  • Soveltuu koteloleveydelle - 1200 mm

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 1200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606486104613

Sähkönumero

3458399

Toimittajan tuotenumero

NSYBPN1812

Tukkuerä

1

Soveltuu sivuseinäksi:

ei

Soveltuu takaseinäksi:

kyllä

Soveltuu koteloleveydelle:

1200 mm

Materiaali:

teräs

Leveys:

1200 mm

Korkeus:

1800 mm

Väri:

harmaa

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

7035

Kaapelin läpivienti:

ei

Lukolla:

ei

Takaseinä, PanelSeT SFN, sopii SFN 1800x1200mm

PanelSeT SFN -teräksiset lattiakaapit

Lattialle asennettavat SFN -teräskaapit on suunniteltu ympäristöämme huomioden. Kaappirungossa on käytetystä teräksestä on 50% kierrätettyä ja valmistuksessa on käytetty uusiutuvia energianlähteitä. Pakkauksessa käytetty pahvi on kierrätettyä ja muovin käyttö on minimoitu. Spacial SF -teräskaapit ovat saatavana koottuina tai osina.Osina toimitettuna logistiiikka tehostuu ja varastoinnin tarve pienenee. Kaappien suojausluokka on IP55 ja iskunkestävyys IK10 (IK08 lasiovella). Monipuoliset hyväksynnät ja 1500 kg painonkesto mahdollistaa kaapin käytön niin teollisuudessa, sähkönjakelussa kuin kiinteistöissä.