SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappi seinäasennus GRP - NSYPLM32G

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 215 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 310 mm

  • Syvyys - 160 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

3606480776472

Sähkönumero

3447882

Toimittajan tuotenumero

NSYPLM32G

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Leveys:

215 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

310 mm

Syvyys:

160 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

ei

Yhteenkytkettävissä:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

kyllä

Pylväskiinnitys:

kyllä

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

kyllä

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Kotelon/kaapin sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

113 N

Oven/ovien sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

18 N

Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

55 N

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

ei

Läpilyöntiaihio:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Thalassa PLM seinäkaappi ABS/PC 310x215x160 kxlxs IP66 RAL7035

Thalassa PLM seinäkaapit
  • Runko ja ovi valmistettu laskukuituvahvisteisesta polyesteristä kuumapuristuksella, väri RAL7035. Kaikki pinnat viimeistelty.
  • 8 kokoa 310 x 215 x 160 mm ... 1056 x 852 x 350 mm.
  • 2 kaksikielistä lukkoa tai 1 kolmeen kohtaan vaikuttava lukko.
  • Umpi- tai lasiovi.
  • Useita asennuslevyvaihtoehtoja
  • Kokonaiseristys sopii luokan II asennuksiin.
  • Kotelointiluokka IP66.
  • Iskulujuus: Umpiovellinen malli IK10, - lasiovellinen malli IK08.
  • Itsesammuvuus: Luokitus HB40, kestää 960º testin.
  • Sertifioitu standardin IEC62208 mukaisesti.
  • UL/CUL-sertifiointi.
  • Polyesterisokkelit ZM 200 mm, pinottavissa 2 x 200 mm, kaapit PLM75, PLM 86, PLM108 (Ei sähkön aiheuttamaa kosketusvaaraa.
  • Sopii sisä- ja ulkokäyttöön.
  • Helppo koneistaa
  • Halogeenivapaa
  • Integroitu sadelippa
  • Oven voi kääntää avautuvaksi oikealta tai vasemmalta.
  • Ovi avautuu 180 astetta.
  • Paljon varusteita.
Sovellukset:
  • Energian jakelu ja energiainfran ja teollisuuden ohjaus, sisä- ja ulkotiloihin, vaativiin olosuhteisiin, sähkön aiheuttamien vaarojen välttämiseksi