SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappi seinäasennus RST - NSYS3X12830 1200x800x300

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Leveys - 800 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Korkeus - 1200 mm

  • Syvyys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480155017

Sähkönumero

3448038

Toimittajan tuotenumero

NSYS3X12830

Tukkuerä

6

Väri:

ruostumaton teräs

Leveys:

800 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Korkeus:

1200 mm

Syvyys:

300 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

ei

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

muu

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

12

Kotelon/kaapin sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

50 N

Oven/ovien sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

50 N

Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

250 N

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

ei

Läpilyöntiaihio:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Spacial S3X seinäkaappi ruostumaton teräs 304L 1200x800x300 kxlxs, ilmanasennuslevyä

Spacial S3X -seinäkaapit
Monobloc-kaappi ruostumatonta terästä, valmistettu yhdestä metallilevykappaleesta, taitettu ja hitsattu nurkista.
  • Materiaali: Ruostumaton teräs AISI 304L tai AISI 316L
Versiot:
  • 17 kokoa umpiovella (ruostumatonta terästä, AISI 304L ja AISI 316L)
  • 6 kokoa lasiovella, ruostumaton teräs AISI 304L
Kotelointi:
  • Yksiovinen versio IP 66 (IEC60529)
  • Kaksiovinen versio IP 55 (IEC60529)
  • IK 10 - umpiovi (IEC62262)
  • IK 08 - lasiovi (IEC62262)
Kolme viimeistelyvaihtoehtoa:
  • Kiillotettu Scotch brite®
  • Microbeading (tilauksesta)
  • Maalattu (tilauksesta)
Sertifioinnit:
  • IEC62208 (Bureau Veritas)
  • CUL
Kaappien varaosat:
  • Schneider Electric on valinnut kaappeihin paljon varaosia Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.
Edut:

  • Kattava valikoima: Monia vakiokokoja, erityyppisiä ovia, erilaisia ruostumattomia teräksiä ja erilaisia pintakäsittelyjä.
  • Vesitiiviys: Edessä ole sadevesikouru estää veden, öljyn tai muiden nesteiden sisäänpääsyn. Varmistaa IP 66 -tasoisen koteloinnin ja suojaa sisustaa myös oven ollessa auki.
  • Kätevä ja aikaa säästävä: Seinäkiinnikkeet ruostumatonta terästä. Rei'itetty pystykisko mahdollistaa laitteiden kiinnityksen oveen. Kääntyvä ovi avautuu 120 asteen kulmaan. Takana reikäaihiot.
  • Puhdas ja hygieeninen: Korkeakiiltoiset pinnat on helppo puhdistaa.
  • Estetiikka: Tyylikäs kaappi umpi- tai lasiovella.
  • Kustomoituja muunnoksia pyynnöstä.
Sovellukset:
Kaksi eri spesifikaatiota ruostumattomasta teräksestä:
  • AISI 304L - Suositellaan erityisesti ruoka- ja juomateollisuuteen sekä infrastruktuuriin, suolaisia ympäristöjä lukuun ottamatta.
  • AISI 316L - Suositellaan erityisesti ympäristöihin, joissa esiintyy paljon suolaa ja klooria. Merenkulku.