SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappi seinäasennus RST - NSYS3X4420

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Leveys - 400 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Korkeus - 400 mm
Syvyys - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480155147
Sähkönumero
3447399
Toimittajan tuotenumero
NSYS3X4420
Tukkuerä
40
Väri:
ruostumaton teräs
Leveys:
400 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Korkeus:
400 mm
Syvyys:
200 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
muu
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
1
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Kotelon/kaapin sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
50 N
Oven/ovien sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
50 N
Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
250 N
Ovella:
kyllä
Kansikappaleella:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Spacial S3X -seinäkaapit
Monobloc-kaappi ruostumatonta terästä, valmistettu yhdestä metallilevykappaleesta, taitettu ja hitsattu nurkista.
- Materiaali: Ruostumaton teräs AISI 304L tai AISI 316L
- 17 kokoa umpiovella (ruostumatonta terästä, AISI 304L ja AISI 316L)
- 6 kokoa lasiovella, ruostumaton teräs AISI 304L
- Yksiovinen versio IP 66 (IEC60529)
- Kaksiovinen versio IP 55 (IEC60529)
- IK 10 - umpiovi (IEC62262)
- IK 08 - lasiovi (IEC62262)
- Kiillotettu Scotch brite®
- Microbeading (tilauksesta)
- Maalattu (tilauksesta)
- IEC62208 (Bureau Veritas)
- CUL
- Schneider Electric on valinnut kaappeihin paljon varaosia Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.
- Kattava valikoima: Monia vakiokokoja, erityyppisiä ovia, erilaisia ruostumattomia teräksiä ja erilaisia pintakäsittelyjä.
- Vesitiiviys: Edessä ole sadevesikouru estää veden, öljyn tai muiden nesteiden sisäänpääsyn. Varmistaa IP 66 -tasoisen koteloinnin ja suojaa sisustaa myös oven ollessa auki.
- Kätevä ja aikaa säästävä: Seinäkiinnikkeet ruostumatonta terästä. Rei'itetty pystykisko mahdollistaa laitteiden kiinnityksen oveen. Kääntyvä ovi avautuu 120 asteen kulmaan. Takana reikäaihiot.
- Puhdas ja hygieeninen: Korkeakiiltoiset pinnat on helppo puhdistaa.
- Estetiikka: Tyylikäs kaappi umpi- tai lasiovella.
- Kustomoituja muunnoksia pyynnöstä.
Kaksi eri spesifikaatiota ruostumattomasta teräksestä:
- AISI 304L - Suositellaan erityisesti ruoka- ja juomateollisuuteen sekä infrastruktuuriin, suolaisia ympäristöjä lukuun ottamatta.
- AISI 316L - Suositellaan erityisesti ympäristöihin, joissa esiintyy paljon suolaa ja klooria. Merenkulku.




