SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - Actassi 2xKattotuuletin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtauksen määrä, painovoimainen - 170 m³/h
Jännitetyyppi - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 220...220 V
Tuulettimien määrä - 2
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480146305
Sähkönumero
7200698
Toimittajan tuotenumero
NSYECVT2V440
Tukkuerä
1
Virtauksen määrä, painovoimainen:
170 m³/h
Jännitetyyppi:
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
220...220 V
Tuulettimien määrä:
2
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys:
420 mm
Asennustapa:
ruuvikiinnitys
Uppoasennukseen:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
220...220 V
Suodattimella:
ei
Kattotuuletin:
kyllä
Mitoitusteho:
22 W
Ulosvedettävä tuuletin:
ei
Tuuletin:
ei
EMC-versio:
ei
Soveltuu 19 tuuman räkkiasennukseen:
ei
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
- Yksi ratkaisujen tarjoaja antaa saumattoman kytkettävyyden päästä päähän rakennuksiin ja datakeskuksiin
- Ylivertainen käytettävyys - helppo määritellä, helppo asentaa, helppo käyttää ja helppo laajentaa
- Koko maailman kattavat takuuohjelmat
- Suunniteltu sopimaan tarkasti muihin Schneider Electricin tuotteisiin ja ratkaisuihin
- Koko maailman kattava myyntiorganisaatio on aina valmis auttamaan
- Innovatiiviset 19 tuuman paneelit pikakiinnitys- ja liukutoiminnolla, automaattinen maadoitus, ylivertainen kaapelien hallinta ja merkintä




