SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - Actassi peitemoduuli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Leveys - 440 mm
Materiaali - metalli
Syvyys - 155 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480148934
Sähkönumero
7200663
Toimittajan tuotenumero
NSYEC440
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Leveys:
440 mm
Materiaali:
metalli
Syvyys:
155 mm
Väri:
harmaa
Korkeus:
15 mm
RAL-numero:
7035
Actassi lattiakaapin sokkopelti
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
- Yksi ratkaisujen tarjoaja antaa saumattoman kytkettävyyden päästä päähän rakennuksiin ja datakeskuksiin
- Ylivertainen käytettävyys - helppo määritellä, helppo asentaa, helppo käyttää ja helppo laajentaa
- Koko maailman kattavat takuuohjelmat
- Suunniteltu sopimaan tarkasti muihin Schneider Electricin tuotteisiin ja ratkaisuihin
- Koko maailman kattava myyntiorganisaatio on aina valmis auttamaan
- Innovatiiviset 19 tuuman paneelit pikakiinnitys- ja liukutoiminnolla, automaattinen maadoitus, ylivertainen kaapelien hallinta ja merkintä




