SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - Actassi tuuletusritilä


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - muu
Leveys - 435 mm
Korkeus - 15 mm
Materiaali - teräs
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480148958
Sähkönumero
7200661
Toimittajan tuotenumero
NSYECAV440
Tukkuerä
1
Tyyppi:
muu
Leveys:
435 mm
Korkeus:
15 mm
Materiaali:
teräs
Malli / Tyyppi:
muu
Pinnan suojaus:
sinkitty
Läpilyöntiaihio:
ei
Actassi lattiakaapin tuuletusritilä
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
- Yksi ratkaisujen tarjoaja antaa saumattoman kytkettävyyden päästä päähän rakennuksiin ja datakeskuksiin
- Ylivertainen käytettävyys - helppo määritellä, helppo asentaa, helppo käyttää ja helppo laajentaa
- Koko maailman kattavat takuuohjelmat
- Suunniteltu sopimaan tarkasti muihin Schneider Electricin tuotteisiin ja ratkaisuihin
- Koko maailman kattava myyntiorganisaatio on aina valmis auttamaan
- Innovatiiviset 19 tuuman paneelit pikakiinnitys- ja liukutoiminnolla, automaattinen maadoitus, ylivertainen kaapelien hallinta ja merkintä