SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - Hylly 50 kg 800/1000 kaapit

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 0 mm
Korkeus - 445 mm
Materiaali - muu
Maksimikuorma - 4 kg
Malli / Tyyppi - hyllyn pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Easy Rack
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
731304432562
Sähkönumero
7233166
Toimittajan tuotenumero
ER7SHELFS
Tukkuerä
1
Leveys:
0 mm
Korkeus:
445 mm
Materiaali:
muu
Maksimikuorma:
4 kg
Malli / Tyyppi:
hyllyn pohja
Soveltuu koteloleveydelle:
0 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
445 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
0 mm
Syvyys:
0 mm
Väri:
musta
RAL-numero:
0
Easy Rack Hylly, 50kg, 800/1000mm syville kaapeille
800/1000mm syville Easy Rack -laitekaapeille yhteensopiva säädettävä hylly. Hyllyn kuormankesto on 50kg.
800/1000mm syville Easy Rack -laitekaapeille yhteensopiva säädettävä hylly. Hyllyn kuormankesto on 50kg.



