SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - Kaapeliohjuri 1U, syvä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - metalli
Leveys - 60 mm
Laiterivien määrä - 1
Soveltuu 19" asennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Easy Rack
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
731304428404
Sähkönumero
7233170
Toimittajan tuotenumero
ER7DCM
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
metalli
Leveys:
60 mm
Laiterivien määrä:
1
Soveltuu 19" asennukseen:
kyllä
Väri:
musta
Korkeus:
50 mm
RAL-numero:
0
Pituus:
530 mm
Halkaisija:
0 mm
Easy Rack Kaapeliohjuri, syvyyssuuntainen, 1U
Easy Rack kaapeliohjureilla pidät laitekaapin kaapeloinnin hallittavana ja siistinä. Kyseinen Easy Rack kaapeliohjuri asennetaan laitekaappiin syvyyssuuntaisesti ja se on kokoluokaltaan 1U.
Easy Rack kaapeliohjureilla pidät laitekaapin kaapeloinnin hallittavana ja siistinä. Kyseinen Easy Rack kaapeliohjuri asennetaan laitekaappiin syvyyssuuntaisesti ja se on kokoluokaltaan 1U.



