SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - Kaapeliohjuri 1U, vaaka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - metalli
Leveys - 483 mm
Laiterivien määrä - 1
Soveltuu 19" asennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Easy Rack
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
731304428398
Sähkönumero
7233169
Toimittajan tuotenumero
ER7HCM
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
metalli
Leveys:
483 mm
Laiterivien määrä:
1
Soveltuu 19" asennukseen:
kyllä
Väri:
musta
Korkeus:
445 mm
RAL-numero:
0
Pituus:
0 mm
Halkaisija:
0 mm
Easy Rack Kaapeliohjuri, vaakasuuntainen, 1U
Easy Rack kaapeliohjureilla pidät laitekaapin kaapeloinnin hallittavana ja siistinä. Kyseinen Easy Rack kaapeliohjuri asennetaan laitekaappiin vaakasuuntaisesti ja se on kokoluokaltaan 1U.
Easy Rack kaapeliohjureilla pidät laitekaapin kaapeloinnin hallittavana ja siistinä. Kyseinen Easy Rack kaapeliohjuri asennetaan laitekaappiin vaakasuuntaisesti ja se on kokoluokaltaan 1U.



