SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - Kaapeliohjuri pysty 48U/800


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - metalli
Leveys - 95 mm
Laiterivien määrä - 48
Soveltuu 19" asennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Easy Rack
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
731304428381
Sähkönumero
7233168
Toimittajan tuotenumero
ER7VCM48
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
metalli
Leveys:
95 mm
Laiterivien määrä:
48
Soveltuu 19" asennukseen:
kyllä
Väri:
musta
Korkeus:
2127 mm
RAL-numero:
0
Pituus:
945 mm
Halkaisija:
0 mm
Easy Rack Kaapeliohjuri, pystysuuntainen, 48U
Easy Rack kaapeliohjureilla pidät laitekaapin kaapeloinnin hallittavana ja siistinä. Kyseinen Easy Rack kaapeliohjuri asennetaan laitekaappiin pystysuuntaisesti ja se on kokoluokaltaan 48U.
Easy Rack kaapeliohjureilla pidät laitekaapin kaapeloinnin hallittavana ja siistinä. Kyseinen Easy Rack kaapeliohjuri asennetaan laitekaappiin pystysuuntaisesti ja se on kokoluokaltaan 48U.