SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - Korimutteri+ruuvi M6 50kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Leveys - 20 mm
Korkeus - 10 mm
Syvyys - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480173127
Sähkönumero
7200603
Toimittajan tuotenumero
NSYGFR95M65
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Leveys:
20 mm
Korkeus:
10 mm
Syvyys:
10 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Actassi korimutterisarja M6, 50Kpl
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
- Yksi ratkaisujen tarjoaja antaa saumattoman kytkettävyyden päästä päähän rakennuksiin ja datakeskuksiin
- Ylivertainen käytettävyys - helppo määritellä, helppo asentaa, helppo käyttää ja helppo laajentaa
- Koko maailman kattavat takuuohjelmat
- Suunniteltu sopimaan tarkasti muihin Schneider Electricin tuotteisiin ja ratkaisuihin
- Koko maailman kattava myyntiorganisaatio on aina valmis auttamaan
- Innovatiiviset 19 tuuman paneelit pikakiinnitys- ja liukutoiminnolla, automaattinen maadoitus, ylivertainen kaapelien hallinta ja merkintä