SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - NSYECVT300 2xkattotuuletin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtauksen määrä, painovoimainen - 35 m³/h
Jännitetyyppi - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 230...230 V
Tuulettimien määrä - 2
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480170348
Sähkönumero
7200679
Toimittajan tuotenumero
NSYECVT300
Tukkuerä
1
Virtauksen määrä, painovoimainen:
35 m³/h
Jännitetyyppi:
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Tuulettimien määrä:
2
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys:
80 mm
Korkeus:
470 mm
Asennustapa:
ruuvikiinnitys
Syvyys:
300 mm
Uppoasennukseen:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
240...240 V
Suodattimella:
ei
Kattotuuletin:
kyllä
Mitoitusteho:
14 W
Ulosvedettävä tuuletin:
ei
Tuuletin:
ei
EMC-versio:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Soveltuu 19 tuuman räkkiasennukseen:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA):
1
RAL-numero:
7035
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
- Yksi ratkaisujen tarjoaja antaa saumattoman kytkettävyyden päästä päähän rakennuksiin ja datakeskuksiin
- Ylivertainen käytettävyys - helppo määritellä, helppo asentaa, helppo käyttää ja helppo laajentaa
- Koko maailman kattavat takuuohjelmat
- Suunniteltu sopimaan tarkasti muihin Schneider Electricin tuotteisiin ja ratkaisuihin
- Koko maailman kattava myyntiorganisaatio on aina valmis auttamaan
- Innovatiiviset 19 tuuman paneelit pikakiinnitys- ja liukutoiminnolla, automaattinen maadoitus, ylivertainen kaapelien hallinta ja merkintä




