SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - NSYJPSVD LK harjas 800 syvä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 400 mm
Korkeus - 100 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480170416
Sähkönumero
7200298
Toimittajan tuotenumero
NSYJPSVD
Tukkuerä
10
Leveys:
400 mm
Korkeus:
100 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
800 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
1000 mm
Syvyys:
10 mm
Väri:
musta
Lattiakaapin 800 syvä harjasläpivienti
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
- Yksi ratkaisujen tarjoaja antaa saumattoman kytkettävyyden päästä päähän rakennuksiin ja datakeskuksiin
- Ylivertainen käytettävyys - helppo määritellä, helppo asentaa, helppo käyttää ja helppo laajentaa
- Koko maailman kattavat takuuohjelmat
- Suunniteltu sopimaan tarkasti muihin Schneider Electricin tuotteisiin ja ratkaisuihin
- Koko maailman kattava myyntiorganisaatio on aina valmis auttamaan
- Innovatiiviset 19 tuuman paneelit pikakiinnitys- ja liukutoiminnolla, automaattinen maadoitus, ylivertainen kaapelien hallinta ja merkintä




