SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - NSYOPB12UF SK räkkikiskot12U


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - 19"
Laiterivien määrä - 12
Materiaali - teräs
Pituus - 533 mm
Asennustapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480170294
Sähkönumero
7200516
Toimittajan tuotenumero
NSYOPB12UF
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
19"
Laiterivien määrä:
12
Materiaali:
teräs
Pituus:
533 mm
Asennustapa:
ruuvikiinnitys
Pintamateriaali:
sinkitty
Kiskoprofiilin korkeus:
642.5 mm
Seinäkaapin pystykiskot 12U
Seinäkaappien tukevat pystykiskot
Osista helppo koota juuri oikeaan tarpeeseen sopiva kaappi
Seinäkaappien tukevat pystykiskot
Osista helppo koota juuri oikeaan tarpeeseen sopiva kaappi