SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - Peitepaneeli 1U, metallinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 483 mm
Korkeus - 44.4 mm
Materiaali - muu
Maksimikuorma - 0 kg
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Easy Rack
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
731304428350
Sähkönumero
7233171
Toimittajan tuotenumero
ER7BP1U
Tukkuerä
1
Leveys:
483 mm
Korkeus:
44.4 mm
Materiaali:
muu
Maksimikuorma:
0 kg
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
483 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
44.4 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
0 mm
Syvyys:
0 mm
Väri:
musta
RAL-numero:
0
Easy Rack 1U metallinen peitepaneeli, 10 kpl
Easy Rack metallinen peitepaneeli on lisävaruste, jolla saadaan täytettyä laitekaapin tyhjät laitepaikat. Peitepaneeleilla varmistat, että laitekaapin jäähdytys toimii optimaalisesti. Täyttämättömät räkkipaikat saattavat johtaa ilmavirran hidastumiseen räkin sisällä, komponenttien kuumenemiseen ja energiatehokkuuden heikkenemiseen. Tämä peitepaneeli on 1U korkea. Easy Rack peitepaneelit myydään 10 kpl pakkauksissa.
Easy Rack metallinen peitepaneeli on lisävaruste, jolla saadaan täytettyä laitekaapin tyhjät laitepaikat. Peitepaneeleilla varmistat, että laitekaapin jäähdytys toimii optimaalisesti. Täyttämättömät räkkipaikat saattavat johtaa ilmavirran hidastumiseen räkin sisällä, komponenttien kuumenemiseen ja energiatehokkuuden heikkenemiseen. Tämä peitepaneeli on 1U korkea. Easy Rack peitepaneelit myydään 10 kpl pakkauksissa.



