SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - Seinäkaapin takaseinä 9U

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sivuseinäksi - ei

  • Soveltuu takaseinäksi - kyllä

  • Soveltuu koteloleveydelle - 600 mm

  • Materiaali - teräs

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480170201

Sähkönumero

7233011

Toimittajan tuotenumero

NSYOPB9UTPN

Tukkuerä

50

Soveltuu sivuseinäksi:

ei

Soveltuu takaseinäksi:

kyllä

Soveltuu koteloleveydelle:

600 mm

Materiaali:

teräs

Soveltuu kotelosyvyydelle:

0 mm

Leveys:

600 mm

Korkeus:

515 mm

Väri:

harmaa

Laiterivien määrä:

9

Moduulijako:

0 mm

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

7035

Kaapelin läpivienti:

ei

Lukolla:

ei

"Actassi seinäkaapin takaseinä 9U"

Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
  • Yksi ratkaisujen tarjoaja antaa saumattoman kytkettävyyden päästä päähän rakennuksiin ja datakeskuksiin
  • Ylivertainen käytettävyys - helppo määritellä, helppo asentaa, helppo käyttää ja helppo laajentaa
  • Koko maailman kattavat takuuohjelmat
  • Suunniteltu sopimaan tarkasti muihin Schneider Electricin tuotteisiin ja ratkaisuihin
  • Koko maailman kattava myyntiorganisaatio on aina valmis auttamaan
  • Innovatiiviset 19 tuuman paneelit pikakiinnitys- ja liukutoiminnolla, automaattinen maadoitus, ylivertainen kaapelien hallinta ja merkintä