SCHNEIDER ELECTRIC - Kaksoispainikekaluste - XB4BW73731M5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2
Painikkeen tyyppi - korkea
Linssin muoto - suorakulmainen
Painikkeen väri - puna-vihreä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119043625
Sähkönumero
2318406
Toimittajan tuotenumero
XB4BW73731M5
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
2
Painikkeen tyyppi:
korkea
Linssin muoto:
suorakulmainen
Painikkeen väri:
puna-vihreä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Jousipalautus:
kyllä
Valaistavissa:
kyllä
Merkkilamppu:
240 V
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Läpinäkyvä:
kyllä
Harmony XB4 ja XB5 kaksoispainikkeet merkkivalolla ja ilman
- Luja rakenne ja erinomainen toiminta märissä tai likaisissa ympäristöissä
- Selkeät ja kestävät merkinnät, asiakkaan kustomoitavissa
- Kotelointitaso jopa IP66, IP69K
- Tärinää kestävät ruuvit (ei tarvitse jälkikiristää)
- Saatavilla silikonipäälliset painikkeille
Ulkokäyttöön ja haastaviin olosuhteisiin tarkoitettu Harmony XB4/XB5 täyttää teollisuuden ajoneuvojen, ulkona olevien koneiden, kaivosten ja laivojen vaatimukset.
Yksinkertainen ja yhtenäinen mallisto, joka täydentää nykyisiä vaikeisiin ympäristöihin tarkoitettuja tuotteita ja käyttää vakiotyyppisiä Harmony-kontakteja ja kiinnityskauluksia.