SCHNEIDER ELECTRIC - Kaksoispainikekaluste - XB5AL73415

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2
Painikkeen tyyppi - litteä
Linssin muoto - suorakulmainen
Painikkeen väri - puna-vihreä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119043519
Sähkönumero
2318410
Toimittajan tuotenumero
XB5AL73415
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
2
Painikkeen tyyppi:
litteä
Linssin muoto:
suorakulmainen
Painikkeen väri:
puna-vihreä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Jousipalautus:
kyllä
Valaistavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Läpinäkyvä:
ei
Harmony XB5
Ø 22 mm:n pyöreällä ja nelikulmaisella muovikauluksella varustetut muovipainikkeet, kytkimet, merkkivalot
Teollisuuteen tarkoitetuissa tuotteissa yhdistyvät asennuksen helppous ja mukautuvuus.
Ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertaista sähköistä eristystä.
Vertaansa vailla oleva valikoima
- Painikkeet, jousipalautus
 - Monipäiset painikkeet, jousipalautus
 - Sienipainikkeet hätäpysäytykseen tai hätäkatkaisuun, kiertämällä , avaimella tai vetämällä vapautus , Ø 30, 40, 60 mm
 - Valintakytkimet ja avainkytkimet
 - Merkkivalot (ledit, neon- ja hehkulamput)
 - Yhdistetyt toiminnot: kosketin + signalointi
 - Kokonaiset tuotteet tai käyttäjän kokoonpano
 - Kytkentä: ruuviliittimet, plug-in-liitimet, Faston-liittimet, jousiliittimet.
 - Sertifioitu ja hyväksytty kaikilla mantereilla: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA
 - Kotelointi jopa IP 66, IP69K
 - Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
 - Tärinää kestävät liitinruuvit (jälkikiristystä ei tarvita)
 
- Yksi asentaja riittää
 - Kiinnitys yhdellä mutterilla (ei löysty)
 - Yhteiset varusteet
 
- Teollisuus: koneiden valmistajat, kemian- ja paperiteollisuus, merenkulku
 - Palvelusektori ja infrastruktuuri: energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat
 




