SCHNEIDER ELECTRIC - Kaksoisterm 0-60°C 1s+1a - NSYCCOTHD


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - termostaatti
Mitoitusvirta In - 10 A
Kytkentätyyppi - avautuva ja sulkeutuva kosketin
Lämpötilan asetusalue - 0...60 °C
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480152511
Sähkönumero
3460528
Toimittajan tuotenumero
NSYCCOTHD
Tukkuerä
75
Malli / Tyyppi:
termostaatti
Mitoitusvirta In:
10 A
Kytkentätyyppi:
avautuva ja sulkeutuva kosketin
Lämpötilan asetusalue:
0...60 °C
Asennustapa:
muu
Digitaalisella näytöllä:
ei
Nimellisjännite AC 50 Hz:
200...250 V
Nimellisjännite AC 60 Hz:
200...250 V
Prisma Plus - Pienjännitekojeistot 4000 A:in saakka
Energioiden yhdistäminen rakennuksen turvallisuuden vuoksi
- Prisma Plus parantaa kaikkien ihmisten turvallisuutta ja sähköjärjestelmän luotettavuutta ja käytettävyyttä
- Komponentit (katkaisijat, virtakiskot, jne.) on suunniteltu toimimaan yhdessä
- Kaikki vaativammat kojeistokonfiguraatiot ovat testattuja ja IEC-standardien mukaisia - Prisma Plus mahdollistaa optimoitujen, turvallisten ja yksinkertaisten kojeistojen tuotannon kaikki tarpeisiin
- Prisma Plus on modulaarisuutensa vuoksi helppo päivittää milloin tahansa alkuperäisen suorituskyvyn kärsimättä
- Prisma Plus on saatavana kautta maailman
Pienjännitteen jakelu- ja ohjauskeskukset julkisissa ja teollisuusrakennuksissa
- Data ja televiestintä (datakeskukset, palvelinsalit, televiestintäverkot)
- Kauppa (ostoskeskukset, ketjut ja erilliset liikkeet)
- Majoitus (hotellit, yhteisasunnot)
- Teollisuusrakennukset (ei-kriittiset prosessit, logistiikka, maatalous)
- Terveydenhoito (sairaalat, klinikat ja terveyskeskukset, hoitokodit)
- Toimistot
- Opetus
- Urheilu
- Kulttuuri ja vapaa-aika