SCHNEIDER ELECTRIC - Kalvojakorasia KR14 - 87x87x42,IP65 har HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle - 19 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 14
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481297945
Sähkönumero
1600021
Toimittajan tuotenumero
IMT35337
Tukkuerä
5
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle:
19 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
14
Väri:
harmaa
Leveys:
87 mm
Syvyys:
42 mm
Halkaisija:
19 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Varusteena:
muu
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
87 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kalvoläpivienti
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sileä kansi
Suojavaruste:
napsautettava
Valutiivis:
kyllä
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
RAL-numero (vastaava):
7035
KR14 kalvojakorasia IP65. Jäykkärunkoinen pinta-asennettava (87 x 87x 42 mm) jakorasia kiinteillä pehmeillä kalvotiivisteillä. Kaapeleita varten 12 kalvoa sivuilla ja 2 pohjalla. Kalvojen puhkaisu helposti johtimilla. Soveltuu kaapeleille Ø 5–14 mm. IP65-suojaus. Hyväksytty 400V jännitteelle. Harmaa RAL7035.
Rasian pohjassa on ankkurointipiste nippusiteelle johtojen väliaikaista nopeaa ankkurointia varten.
Kansi avataan talttapäisellä meisselillä kannessa olevista lovista ja kiinnitetään painamalla lujasti.
Halogeeniton, eristävän rungon materiaali PP/SEBS, kannen materiaali PP. Asennuslämpötila -25...+60°C. Mekaaninen suojaus IK07.
Rasiaan tarjolla vedonpoisto: 16 000 27





