SCHNEIDER ELECTRIC - Kalvojakorasia KR14 - 87x87x42,IP65 val HF

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Sopii putken halkaisijalle - 19 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 14

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481297914

Sähkönumero

1600008

Toimittajan tuotenumero

IMT35334

Tukkuerä

5

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Sopii putken halkaisijalle:

19 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

14

Väri:

valkoinen

Leveys:

87 mm

Syvyys:

42 mm

Halkaisija:

19 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

muu

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

87 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kalvoläpivienti

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

sileä kansi

Suojavaruste:

napsautettava

Valutiivis:

kyllä

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

RAL-numero (vastaava):

9003

KR14 kalvojakorasia IP65. 87x87x42 mm. valkoinen. HF

KR14 pintajakorasia (87 x 87x 42 mm) kiinteillä pehmeillä kalvotiivisteillä. Kaapeleita varten 12 kalvoa sivuilla ja 2 pohjalla. Soveltuu kaapeleille Ø 5–14 mm. IP65-suojaus.

KR14 kalvojakorasia IP65. Jäykkärunkoinen pinta-asennettava (87 x 87x 42 mm) jakorasia kiinteillä pehmeillä kalvotiivisteillä. Kaapeleita varten 12 kalvoa sivuilla ja 2 pohjalla. Kalvojen puhkaisu helposti johtimilla. Soveltuu kaapeleille Ø 5–14 mm. IP65-suojaus. Hyväksytty 400V jännitteelle. Valkoinen RAL 9003.

Rasian pohjassa on ankkurointipiste nippusiteelle johtojen väliaikaista nopeaa ankkurointia varten.

Kansi avataan talttapäisellä meisselillä kannessa olevista lovista ja kiinnitetään painamalla lujasti.

Halogeeniton, eristävän rungon materiaali PP/SEBS, kannen materiaali PP. Asennuslämpötila -25...+60°C. Mekaaninen suojaus IK07.

Rasiaan tarjolla vedonpoisto: 16 000 27