SCHNEIDER ELECTRIC - Kalvotiiviste Mureva - U56 kalvotiiviste jakorasiaan


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 0...16 mm
Kaapeliläpivienti - pyöreä
Malli / Tyyppi - suljettu
Keskiöreikä - 16 mm
Holkkitiivisteen sisäosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481158109
Sähkönumero
1600031
Toimittajan tuotenumero
IMT34085
Tukkuerä
10
Sopii kaapelihalkaisijoille:
0...16 mm
Kaapeliläpivienti:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
suljettu
Keskiöreikä:
16 mm
Holkkitiivisteen sisäosa:
ei
Halogeeniton:
ei
Väri:
valkoinen
Vedonpoistin:
kyllä
Kutistustapa:
ei
Materiaali:
kumi
Kulmamalli:
ei
Vedenpitävä:
ei
Palonkestävä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kaasunkestävä:
ei
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
Mureva jakorasiatarvike
- IP65
- valkoista kumia RAL 9003