SCHNEIDER ELECTRIC - Kalvotiiviste Thorsman - TET 20-26

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halogeeniton:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 26 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Materiaali - kumi

  • Sopii tiivistysvälille - 20...26 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480398940

Sähkönumero

1730726

Toimittajan tuotenumero

IMT37314

Tukkuerä

25

Nimellishalkaisija:

26 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Malli / Tyyppi:

suljettu

Materiaali:

kumi

Sopii tiivistysvälille:

20...26 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

1...4 mm

Halogeeniton:

kyllä

PG-koko:

38

Vedonpoistin:

ei

TET kalvotiiviste valmistettu EPDM kumista. IP-luokka 67.

IP 67, kierteettömiin reikiin levypaksuuksille 1...4 mm.
TET=harmaa EPDM. TET-C= öljynkestävä, musta CR.
Kumiset kalvotiivisteet sekä kiristävät että tiivistävät, kotelointiluokka IP67.
Käytetään kierteistämättömissä reiässä, joiden läpimitta on 0,5-4 mm.
TET-C -kalvotiivisteet valmistetaan EPDM:sta (eteenipropeeni). Väri: vaaleanharmaa