SCHNEIDER ELECTRIC - Kamera-IP - WISER IP-Kamera,sisä


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - PTZ (panorointi/kallistus/zoomaus)
Power over Ethernet - ei ole
Kuvajärjestelmä - muu
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481976963
Sähkönumero
7126096
Toimittajan tuotenumero
CCT723319
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
PTZ (panorointi/kallistus/zoomaus)
Power over Ethernet:
ei ole
Kuvajärjestelmä:
muu
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
valkoinen
Väyläliitäntä:
Wi-Fi
Pikselien määrä (Mpx):
2
Muistikapasiteetti:
128 GB
Objektiivilla:
kyllä
Infrapunalampulla (IR):
kyllä
Max. infrapunan ulottuvuus:
7 m
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
1
Äänisisääntulojen lukumäärä:
0
Ääniulostulojen lukumäärä:
1
Ilkivaltasuojattu:
ei
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Näkökenttä, vaaka:
80...80 °
Näkökenttä, pysty:
40...40 °
Energiankulutus:
10 W
Syöttöjännite:
5...5 V
Jännitetyyppi:
DC
Halkaisija:
72.5 mm
Korkeus:
129 mm
Leveys:
72.5 mm
Syvyys:
72.5 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Protokolla:
TCP/IP
Salattu, pilvipohjainen yhteys ilmoittaa kuvilla liikkeestä puhelimeen ja lisäksi videot voidaan automaattisesti tallentaa paikalliselle MicroSD-muistikortille (Max 128Gb). Kamera kääntyy 340-astetta ja kuvaa täydellä FullHD-resolutiolla. Soveltuu yökuvauksen ansiosta myös pohjolan pimeyteen. Digitaalinen zoom auttaa hahmottamaan pienempiä kohteita.Laite on asennettavissa vapaasti tasolle tai mukana tulevan kattokiinnikkeen ansiosta kattoon ruuveilla.
Verkkovirtamuuntaja sisältyy pakkaukseen.
HUOM! Kamera vaatii Wifi-yhteyden, internetyhteyden, Wiser by SE-sovelluksen sekä käyttäjätunnuksen.. Voidaan käyttää ilman Wiser-keskusyksikköä.
IP20, käyttölämpötila -10-45C.
Laite on tarkoitettu yksityiseen kotikäyttöön sisätilojen valvontaan.