SCHNEIDER ELECTRIC - Kamera-IP - Wiser IP-kamera, ulko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)
Power over Ethernet - ei ole
Polttovälin koko - 2.9...2.9 mm
Kuvajärjestelmä - muu
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606482046825
Sähkönumero
7126097
Toimittajan tuotenumero
CCT724319
Tukkuerä
12
Malli / Tyyppi:
standardi (kiinteä)
Power over Ethernet:
ei ole
Polttovälin koko:
2.9...2.9 mm
Kuvajärjestelmä:
muu
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Värisyvyys:
0 Bit
Väri:
valkoinen
Väyläliitäntä:
Wi-Fi
Pikselien määrä (Mpx):
2
Muistikapasiteetti:
128 GB
Objektiivilla:
kyllä
Infrapunalampulla (IR):
kyllä
Max. infrapunan ulottuvuus:
10 m
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
1
Äänisisääntulojen lukumäärä:
0
Ääniulostulojen lukumäärä:
1
Ilkivaltasuojattu:
ei
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP56
Näkökenttä, vaaka:
103...103 °
Näkökenttä, pysty:
54...54 °
Energiankulutus:
6 W
Syöttöjännite:
12...12 V
Jännitetyyppi:
DC
Halkaisija:
77 mm
Korkeus:
149.7 mm
Leveys:
77 mm
Syvyys:
77 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Protokolla:
TCP/IP
Kamera näyttää 100-astetta täydellä FullHD-resolutiolla. Soveltuu yökuvauksen ansiosta myös pohjolan pimeyteen. Ulkokameran digitaalinen zoom auttaa hahmottamaan pienempiä kohteita.
Laitteen seinäkiinnike on säädettävissä eri suuntiin 150-astetta.
12V DC verkkovirtamuuntaja sisältyy pakkaukseen.
Schneider Electricin Wiser-järjestelmän käyttö vaatii keskusyksikön (snro 2622118, CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.
HUOM! Kamera vaatii Wifi-yhteyden, internetyhteyden, Wiser by SE-sovelluksen sekä käyttäjätunnuksen. Voidaan käyttää ilman Wiser-keskusyksikköä.
IP56, käyttölämpötila -20-60C. Laite on tarkoitettu ulko- tai sisäkäyttöön ja yksityiseen kotikäyttöön.








