SCHNEIDER ELECTRIC - Kanavapistorasia Thorsman - CYB-PS 2x2-os.pr + adapteri JL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinäkanava
Pistorasioiden määrä - 4
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Mitoitettu vikavirta - 0 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332418015417
Sähkönumero
1420965
Toimittajan tuotenumero
5940040
Tukkuerä
10
Asennustapa:
seinäkanava
Pistorasioiden määrä:
4
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Mitoitettu vikavirta:
0 mA
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
pikakiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
39 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Laitteen syvyys:
39 mm
Merkintäpaikka:
kyllä
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
8
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9016
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Juontava 0-napa:
ei
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Vaihe-erotellut pistorasiat:
ei
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Thorsman kanavapistorasiat kouru ja kanava-asennuksiin
Pistorasiayksiköt saatavana 2- tai 3-osaisina tai yhdistelminä




