SCHNEIDER ELECTRIC - Kansi Thorsman - TIR+L60

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 9 mm

  • Pituus - 2500 mm

  • Malli / Tyyppi - sileä

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880106531

Sähkönumero

1423759

Toimittajan tuotenumero

5427305

Tukkuerä

20

Leveys:

9 mm

Pituus:

2500 mm

Malli / Tyyppi:

sileä

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Halogeeniton:

ei

Materiaalin laatu:

PVC

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

TIR+ L60 Kansi, valk.

Kannet johtokanaviin ja kouruihin
  • Kannet ovat kestäviä ja pitkäikäisiä
  • Saatavissa eri väreissä ja materiaaleissa
  • Myydään 2,5m pituisina yksiköinä