SCHNEIDER ELECTRIC - Käynnistin IP65 - LE1M35Q707 0,55KW 1,2-1,8A

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Moottorikäynnistyksen tapa - suorakäynnistin (DOL)

  • Käynnistysluokka - luokka 10A

  • Mitoitusvirta Ie - 1.8 A

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110765748

Sähkönumero

3782939

Toimittajan tuotenumero

LE1M35Q707

Tukkuerä

1

Moottorikäynnistyksen tapa:

suorakäynnistin (DOL)

Käynnistysluokka:

luokka 10A

Mitoitusvirta Ie:

1.8 A

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Merkkivalojen lukumäärä:

0

Lämpöreleen virta-asetus:

1.2...1.8 A

Leveys:

78 mm

Korkeus:

160 mm

Syvyys:

108 mm

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

380...380 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

380...380 V

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0.55 kW

Oikosulkulaukaisijalla:

ei

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttövirta AC-3, 400 V:

1.8 A

Mitoituskäyttöteho AC-3, 230 V, 3-vaihe:

0.25 kW

Mitoitusteho, 460 V, 60 Hz, 3-vaihe:

0.55 kW

Mitoitusteho, 575 V, 60 Hz, 3-vaihe:

0.75 kW

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Ympäristön lämpötila, yläraja:

40 °C

Lämpötilakompensoitu ylikuormitussuojaus:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Sisältää muuntajan:

ei

Ulkoinen nollaus mahdollista:

ei

Sulakkeella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

LE1-M35Q707 IP65KOT 0,55KW(1,2-1,8A