SCHNEIDER ELECTRIC - Käyttölaite - Viivekäyttölaite DAP2/FI Sense


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Kattoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043856823
Sähkönumero
7143450
Toimittajan tuotenumero
FFS00702607FI
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
kyllä
Soveltuu palohälytykseen:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Viivekäyttölaite, DAP2/FI Sense Edition, valkoinen