SCHNEIDER ELECTRIC - Kela 110/115V AC F185-225 - LX9FG110

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...115 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 110...115 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110083996

Sähkönumero

3781640

Toimittajan tuotenumero

LX9FG110

Tukkuerä

18

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...115 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...115 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

TeSys F kontaktorin kela 110/115V 40-400Hz F185-225

TeSys F kontaktorit tarjoavat erinomaista suorituskykyä suurten moottorilähtöjen ohjauksiin 450kW/400V/AC3 saakka tai resistiivisten kuormituksien käyttöihin 2100A/AC1 asti.