SCHNEIDER ELECTRIC - Kela - Kela F500, 230V AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 220...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110082227
Sähkönumero
3782930
Toimittajan tuotenumero
LX1FK220
Tukkuerä
6
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
220...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
220...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
TeSys F Kela 220/230VAC 40-400Hz F500
Tesys F -kontaktorin käämi
Tesys F -kontaktorit:
Tesys F -kontaktorin käämi
Tesys F -kontaktorit:
- Kaikki AC- ja DC-ohjausjännitteet
- Ruuviliittimet kiskoille ja kaapelikengille
- Samoja lisätarvikkeita kuin TeSys D kontaktoreilla
- Helppo liityntä TeSys GV7-R -moottorisuojakatkaisijaan
- Moottorisovelluksiin, jopa 450 KW / 400 V
- Kaikenlaisten moottorien ohjaus normaaleissa tai vaativissa olosuhteissa
- Resistiivisiin sovelluksiin, jopa 2100 A/AC1
- Esimerkiksi seuraaviin kohteisiin: tuuliturbiinit, UPS-sovellukset, taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet, sähkönjakelu, induktiouunit jne.



