SCHNEIDER ELECTRIC - Kela - Kela LC1D40-D95, 230V AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110208764
Sähkönumero
3782935
Toimittajan tuotenumero
LX1D6P7
Tukkuerä
16
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Kela 230V 50/60Hz LC1D40-D95 TeSys D kelat kontaktoreille
Kaikille AC/DC jännitteille omat kelamallit
Kaikille AC/DC jännitteille omat kelamallit




