SCHNEIDER ELECTRIC - Kela - Kela LC1D40-D95, 24V AC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110233353

Sähkönumero

3782936

Toimittajan tuotenumero

LX1D6B7

Tukkuerä

16

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Kela 24V 50/60Hz LC1D40-D95 TeSys D kelat kontaktoreille
Kaikille AC/DC jännitteille omat kelamallit