SCHNEIDER ELECTRIC - Kela LC1D09-D38 115VAC - LXD1FE7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 115...115 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 115...115 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110467727
Sähkönumero
3781197
Toimittajan tuotenumero
LXD1FE7
Tukkuerä
100
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
115...115 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
115...115 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
LXD1FE7
TeSys D kelat kontaktoreille
Kaikille AC/DC jännitteille omat kelamallit
TeSys D kelat kontaktoreille
Kaikille AC/DC jännitteille omat kelamallit




