SCHNEIDER ELECTRIC - Kela LC1D09-D38 120VAC - LXD1G7

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 120...120 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 120...120 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110467758

Sähkönumero

3781198

Toimittajan tuotenumero

LXD1G7

Tukkuerä

100

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

120...120 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

120...120 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

LXD1G7

TeSys D kelat kontaktoreille
Kaikille AC/DC jännitteille omat kelamallit