SCHNEIDER ELECTRIC - Kela LC1D09-D38 12VAC - LXD1J7

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 12...12 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 12...12 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110467741

Sähkönumero

3781199

Toimittajan tuotenumero

LXD1J7

Tukkuerä

100

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

12...12 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

12...12 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

LXD1J7

TeSys D kelat kontaktoreille
Kaikille AC/DC jännitteille omat kelamallit