SCHNEIDER ELECTRIC - Kela LC1D09-D38 42VAC - LXD1D7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 42...42 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 42...42 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110467703
Sähkönumero
3781195
Toimittajan tuotenumero
LXD1D7
Tukkuerä
100
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
42...42 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
42...42 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
LXD1D7 
TeSys D kelat kontaktoreille
Kaikille AC/DC jännitteille omat kelamallit
TeSys D kelat kontaktoreille
Kaikille AC/DC jännitteille omat kelamallit




