SCHNEIDER ELECTRIC - Kela LC1D40A-65A 400VAC - LXD3V7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 400...400 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 400...400 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389119410465
Sähkönumero
3760344
Toimittajan tuotenumero
LXD3V7
Tukkuerä
12
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
400...400 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
400...400 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
TeSys kela LC1D40A-65A 400VAC
TeSys D kelat kontaktoreille
Kaikille AC/DC jännitteille omat kelamallit
TeSys D kelat kontaktoreille
Kaikille AC/DC jännitteille omat kelamallit



