SCHNEIDER ELECTRIC - Kela LC1D40A-65A 48VAC - LXD3E7

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 48...48 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 48...48 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119410335

Sähkönumero

3760339

Toimittajan tuotenumero

LXD3E7

Tukkuerä

30

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

48...48 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

48...48 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

TeSys kela LC1D40A-65A 48VAC

TeSys D kelat kontaktoreille
Kaikille AC/DC jännitteille omat kelamallit