SCHNEIDER ELECTRIC - Kello - Esmi AJ LUMEX 5S DATE ALPHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtalähde - verkkovirta
Malli / Tyyppi - muu
Ajanasetustapa - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Ilmaisun muoto - digitaalinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071650471
Sähkönumero
7165047
Toimittajan tuotenumero
FFS07575800
Tukkuerä
1
Virtalähde:
verkkovirta
Malli / Tyyppi:
muu
Ajanasetustapa:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Seinäasennus:
kyllä
Irrallinen:
ei
Päiväysnäyttö:
ei
Kansi:
muu
Rungon väri:
musta
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Lämpötilanilmaisin:
ei
Leveys:
425 mm
Viikonpäivänäyttö:
ei
Ajanotto/ajastin:
ei
Rungon muoto:
suorakulmainen
Mukana kannatin:
ei
Sisäänrakennettu:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Näyttötapa:
tunnit, minuutit, sekunnit
Läpinäkyvä:
ei
Kauko-ohjattava:
ei
Korkeus:
175 mm
Syvyys:
50 mm
Kattoasennus:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Kotelon RAL-numero:
9005
Valolla:
kyllä
LED-värimoodien lukumäärä:
1
LED-indikoinnilla:
kyllä
Väri-LED-ilmaisin:
punainen
- ulkomitat: 180x425x50 mm
- paino 1 kg
- merkkikorkeus 50 mm ja sekuntimerkillä korkeus 35 mm
- luettavuus n. 35 m
- punaiset ledit
- liitäntäjännite 230 VAC
- yksipuolinen alumiinikehys mustalla värillä
- ainoastaan sisäkäyttöön soveltuva
- tahdistustavat: sivukello 24 VDC vaihtonapapulssi 1/1 tai 1/2, Time Code, itsenäinen "Stand alone"
- automaattiset kesä-talviaikasiirrot
- 48 tunnin aikamuisti sähkökatkosta varten


