SCHNEIDER ELECTRIC - Kello - Ulkosivuk. LED PK 7192120-84/E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtalähde - verkkovirta
Malli / Tyyppi - osoitinkello
Ajanasetustapa - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Ilmaisun muoto - analoginen, viivat
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7126080
Toimittajan tuotenumero
FFS07574803
Tukkuerä
1
Virtalähde:
verkkovirta
Malli / Tyyppi:
osoitinkello
Ajanasetustapa:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Ilmaisun muoto:
analoginen, viivat
Seinäasennus:
kyllä
Irrallinen:
ei
Halkaisija:
900 mm
Päiväysnäyttö:
ei
Kansi:
muu
Rungon väri:
alumiini
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Lämpötilanilmaisin:
ei
Viikonpäivänäyttö:
ei
Ajanotto/ajastin:
ei
Rungon muoto:
pyöreä
Mukana kannatin:
ei
Sisäänrakennettu:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Näyttötapa:
tunnit, minuutit
Läpinäkyvä:
ei
Kauko-ohjattava:
ei
Kattoasennus:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Kotelon RAL-numero:
7037
Valolla:
ei
LED-värimoodien lukumäärä:
0
LED-indikoinnilla:
ei
- Minuuttipulssikello
- LED-valomalli, liitäntäjännite 230 VAC
- mustat tunti- ja minuuttimerkit
- kellotaulun halkaisija 900 mm
- alumiinikehys, RAL 7037
- särkymätön polykarbonaattilasi



