SCHNEIDER ELECTRIC - Kellokytkin 8-kan. DIN - MTN6606-0008 KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 8
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480573378
Sähkönumero
2820323
Toimittajan tuotenumero
MTN6606-0008
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
8
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Päivittäisohjelma:
kyllä
Viikko-ohjelma:
kyllä
Vuosi-ohjelma:
kyllä
Astro-ohjelma:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Ulkoisesti ohjelmoitava:
kyllä
Läsnäolon simulointi:
ei
Kesä-/talvikytkin:
kyllä
Radio-ohjattu (DCF77):
kyllä
GPS:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Sisältää muistikortin:
ei
Vapaapäivät ohjelmoitavissa:
ei
Sivukellot ohjattavissa väyläjärjestelmän avulla:
kyllä
Itsenäinen:
70000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
8-kanavainen KNX kellokytkin vuosiohjelmalla. Kytkentäaikojen ohjelmointi kojeen painikkeilla ja näytöllä. Myös kellonaika jäa päivänmäärä voidaan lähettää sanomina väylälle. Asennus voidaan täydentää GPS-antennilla snro 2820325, joka synkronoi kellonajan ja antaa sijaintiedon astrotoiminnolle. 8 vuoden muistinvarmennus litium-paristolla.



