SCHNEIDER ELECTRIC - Kellokytkin digitaalinen Acti 9 - Analogue outd lght sensor cell

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - valotunnistin
Syvyys - 45 mm
Leveys - 48 mm
Korkeus - 95 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489524654
Sähkönumero
2609923
Toimittajan tuotenumero
CCT15263
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
valotunnistin
Syvyys:
45 mm
Leveys:
48 mm
Korkeus:
95 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Asennuslevyllä:
ei
Acti 9 Kellokytkin digitaalinen Analogue outd lght sensor cell
Acti 9 Kellokytkin digitaalinen Analogue outd lght sensor cell
Acti 9 Kellokytkin digitaalinen Analogue outd lght sensor cell




