SCHNEIDER ELECTRIC - Kellokytkin digitaalinen Acti 9 - IC Astro 2C SMART

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu kytkentävirta - 16 A

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Nimellistaajuus - 50...60 Hz

  • Maksimi hehkulamppukuorma - 2600 W

  • Ohjelmoitavalla yöllisellä sammuttamisella - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489524555

Sähkönumero

2609913

Toimittajan tuotenumero

CCT15245

Tukkuerä

40

Mitoitettu kytkentävirta:

16 A

Nimellisjännite:

230 V

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Maksimi hehkulamppukuorma:

2600 W

Ohjelmoitavalla yöllisellä sammuttamisella:

kyllä

Loistelamppukuorma maks.:

2300 VA

Painikesisääntulo:

kyllä

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

2300 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

730 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

10 A

Asennustapa:

DIN-kisko

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2.5

Upotussyvyys:

67 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Acti 9 IC Astro 2C SMART ohjelmoitava hämäräkytkin

Acti 9 IC Astro 2C SMART ohjelmoitava hämäräkytkin