SCHNEIDER ELECTRIC - Kellokytkin digitaalinen Acti 9 - IC100 (2 - 100 lx)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu kytkentävirta - 16 A
Kirkkauden säätöalue - 2...100 lx
Max. valosensorin johdon pituus - 50 m
Valosensorin kiinnitystapa - pinta-asennus seinään
Suojauksen taso (IP), valoanturi - IP55
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489524593
Sähkönumero
2609917
Toimittajan tuotenumero
CCT15482
Tukkuerä
40
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Kirkkauden säätöalue:
2...100 lx
Max. valosensorin johdon pituus:
50 m
Valosensorin kiinnitystapa:
pinta-asennus seinään
Suojauksen taso (IP), valoanturi:
IP55
Nimellisjännite:
230 V
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Maksimi hehkulamppukuorma:
2600 W
Ohjelmoitavalla yöllisellä sammuttamisella:
ei
Loistelamppukuorma maks.:
2300 VA
Painikesisääntulo:
ei
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
2300 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
730 VA
Valosensorin suojaluokka:
II
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
10 A
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
67 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Acti 9 Kellokytkin digitaalinen IC100 (2 - 100 lx)