SCHNEIDER ELECTRIC - Kellokytkin digitaalinen Acti 9 - IHP 1C w (24h/7d)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 1
Syöttöjännite - 230...230 V
24 h ohjelma - kyllä
Asennustapa - DIN-kisko
Viikko-ohjelma - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489524456
Sähkönumero
2609925
Toimittajan tuotenumero
CCT15441
Tukkuerä
40
Kanavien lukumäärä:
1
Syöttöjännite:
230...230 V
24 h ohjelma:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kisko
Viikko-ohjelma:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Varakäyntiaika tunneissa:
87600
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Varakäyntiaika vuosissa:
10
Tarkkuus per päivä:
0.25 s
Tekstiopastus näytössä:
kyllä
Ulkoisesti ohjelmoitava:
ei
Sisältää muistikortin:
ei
60 min. ohjelma:
kyllä
Vuosi-ohjelma:
ei
Loma-ohjelma:
kyllä
Impulssiohjelma:
ei
Jaksotusohjelma:
ei
Astro-ohjelma:
ei
Satunnaisohjelma:
ei
Käyttötuntilaskuri:
ei
Verkkosynkronointi:
kyllä
Kideohjattu:
kyllä
Radio-ohjattu:
ei
Radio-ohjattu (DCF77):
ei
GPS:
ei
Muistipaikkojen lukumäärä:
56
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
kyllä
Käsikäyttöinen:
kyllä
Ulkoinen painike, tulo:
kyllä
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
16 A
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2.5
Leveys:
45 mm
Korkeus:
92.6 mm
Syvyys:
67 mm
Lähtösignaali:
muu
Lyhin kytkentäaika, kanava 1:
60 s
Ulkoinen ohjelmointi:
muu
IHP ohjelmoitavissa kellokytkimissä on viikkokellotoiminto 1:lle vaihtokoskettimelle. Kellokytkimen muistiin mahtuu 56 kytkentäoperaatiota, joista kukin voi kohdentua 1-7 viikonpäivälle. Teho 2600 W hehkulamput 2600 W halogeenilamput 230V 2300 VA perinteiset loisteputkivalaisimet ilman kompensointia 730 VA (80μF) perinteiset loisteputkivalaisimet kompensoinnilla 30 W LED-lamput



