SCHNEIDER ELECTRIC - Keskiölevy Exxact antrasiitti - 2xActassi pölyluukuilla

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - modulaarinen jakkiliitin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480207532

Sähkönumero

7233102

Toimittajan tuotenumero

WDE003834

Tukkuerä

12

Käyttö:

modulaarinen jakkiliitin

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

antrasiitti

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

55 mm

Laitteen korkeus:

55 mm

Kosketintyyppi:

naaras

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

kyllä

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoituslevyn

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

11.8 mm

Eristetyt liittimet:

ei

Exxact Datarasia LexCom ANT • Suora datarasia pölynsuojilla 1x tai 2x LexCom-liittimille.
• IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin.
• Keskiölevyyn voidaan asentaa mikä tahansa LexCom liitin.
• Käännettävä merkintäkyltti.
• Voidaan varustaa myös värimerkintäliuskoilla erottamaan eri toiminnot toisistaan Tele, Data jne.