SCHNEIDER ELECTRIC - Keskiölevy RS16/ELKO Plus - TV/R KL VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS16
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160854308
Sähkönumero
7064406
Toimittajan tuotenumero
EKO08543
Tukkuerä
10
Käyttö:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
56 mm
Laitteen korkeus:
56 mm
Kosketintyyppi:
naaras
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
9 mm
Eristetyt liittimet:
ei
- 56 x 56 mm, 2-reikäinen
- Tuotesarja: Helmi/Plus
- Ruuvikiinnitys
- HF eli halogeenivapaa



