SCHNEIDER ELECTRIC - Keskuksen lisätarvike Multifix - KN 25 keskusnysä

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Putken nimellishalkaisija:

25 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Putken nimellishalkaisija - 25 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - muu

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606485113258

Sähkönumero

3300225

Toimittajan tuotenumero

IMT36046

Tukkuerä

25

Materiaali:

muovi

Putken nimellishalkaisija:

25 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

muu

Halogeeniton:

ei

Malli / Tyyppi:

kierre

Materiaalin laatu:

PE

Pintakäsittelymenetelmä:

pinnoittamaton

Kiilloitettu pinta:

ei

Kaksiosainen:

ei

Harjattu pinta:

ei

Lukitus:

ei

Sisäkiereellä:

ei

Jaettavissa osiin:

kyllä

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Ulkokierteellä:

kyllä

Epäkeskeinen:

kyllä

Multifix KN25 keskusnysä 25mm

Keskusnysät
Kestomuovia, seinämän paksuus 0,7-6 mm.